Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 24VDC; 110dB(d=1m); IP67; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 129.052.55 Summer Einzel-/Pulston
Werma 129.052.55 Summer Einzel-/Pulston
Artikel-Nr.:
     2805-WER-12905255
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     12905255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Schallgeber
Hersteller: WERMA
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -40...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC
Lautstärke: 110dB (d=1 m)
Signalart: Sirene
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 31
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 639,90*
€ 698,04*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,03*
€ 698,56*
Frei Haus
ab € 639,61*
€ 701,62*
Frei Haus
ab € 646,39*
€ 704,71*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 826,05*
€ 889,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,28*
€ 1.058,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,01*
€ 1.048,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,79*
€ 1.020,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,10*
€ 1.002,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,05*
€ 983,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.