Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrtonsirene WM 31 Töne 24VDC RD 12905255


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 129.052.55 Summer Einzel-/Pulston
Werma 129.052.55 Summer Einzel-/Pulston
Artikel-Nr.:
     6012B-63953052
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     129.052.55
EAN/GTIN:
     4049787000182
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Schallgeber

Mehrtonsirene WM 31 Töne 24VDC RD 12905255

Aluminium-Druckgehäuse für zuverlässige Signalisierung auch in rauen Umgebungen. DNV Zulassung für maritime Anwendungen 31 verschiedene Töne anwendungsspezifisch einstellbar Hohe Schutzart IP 67
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lautstärke:
110 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 637,48*
€ 693,41*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,70*
€ 693,93*
Frei Haus
ab € 640,18*
€ 696,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 643,16*
€ 700,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 649,05*
€ 703,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,08*
€ 833,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,08*
€ 822,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,32*
€ 800,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,42*
€ 785,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,16*
€ 765,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.