Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; UNenn: 250VAC; 32VDC; 10A; SPST-NC; Pole: 1; MCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; UNenn: 250VAC; 32VDC; 10A; SPST-NC; Pole: 1; MCB
Überstromschalter; UNenn: 250VAC; 32VDC; 10A; SPST-NC; Pole: 1; MCB
Artikel-Nr.:
     2805-W28-XQ1A-10
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1393250-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Industrierelais
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: für Frontplatten
Nennspannung: 250V AC;32V DC
Betriebstemperatur: -20...60°C
Nennstrom: 10A
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Lötverbindung
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Dielektrizitätswiderstand: 1,5kV AC
Anwendung der Auslöser: industrielle Anwendung
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,75*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,65*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 5,69*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,53*
7 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,62*
€ 32,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.