Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 1,5A; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-W06G-E4/51
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     W06G-E4/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: WOG
Ausgänge: Draht Ø0,75mm
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom: 1,5A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: rund
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,42*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,50*
2 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,85*
5
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 1,23*
2 Tage
16837
1
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 1,279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
W06G
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.