Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay W06G-E4/51 Brückengleichrichter WOG 600 V 1.5 A Array - Vierfach Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027316-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     W06G-E4/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Vishay W06G-E4/51 Brückengleichrichter WOG 600 V 1.5 A Array - Vierfach Bulk

Vishay Brückengleichrichter 1,5A W_G run

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.0 V · Durchlassstrom I(F): 1.5 A · Gehäuseart (Halbleiter): WOG · Konfiguration (Diode): Array - Vierfach · Montageart: Durchführungsloch · Produktabmessung, Breite: 0.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.00 mm · Produktabmessung, Länge: 0 mm · Sperrstrom I(r): 5 µA · U(RRM): 600 V · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Produktabmessung, Höhe:
0.00 mm
Produktabmessung, Länge:
0 mm
Produktabmessung, Breite:
0.00 mm
Marke:
Vishay
Konfiguration (Diode):
Array - Vierfach
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Gehäuseart (Halbleiter):
WOG
Typ (Hersteller-Typ):
W06G-E4/51
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
1.5 A
Durchlassspannung U(F):
1.0 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
U(RRM):
600 V
Gewicht:
0
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 600v, brückengleichrichter, vishay brückengleichrichter, Vishay, W06G-E4/51, gleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,50*
100
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,69*
Lager 102
50
25
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,85*
5
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 1,23*
1 Tag
16732
1
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 1,269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
W06G
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.