| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1497578 Herst.-Nr.: W06G-E4/51 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchlassstoßstrom: 50 A Bauform - Brückengleichrichter: Durchsteckmontage Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage Produktpalette: W06G Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 1.5 ADurchlassspannung, max.: 1 VAnzahl der Pins: 4 Pin(s)SVHC: Lead (27-Jun-2024) Anzahl der Phasen: Eine Phase RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, W06G-E4/51, 1497578, 149-7578 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,31* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,227* | € 0,664* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,42* | € 0,76* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,36* | € 0,83* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,275* | € 1,206* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|