Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Thyristor/IGBT; boost chopper; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VVZB135-16IOXT
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VVZB135-16IOXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E2-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Thyristor/IGBT
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 84A
Kollektorstrom im Impuls: 225A
Anwendung: Wechselrichter
Verlustleistung: 390W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: X2PT
Topologie: NTC Thermistor;boost chopper;3-phasige Dioden-Thyristor-Brücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 137,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.