Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 860nm; transparent; 1425mW; 40°; SMD; 1000mA; 2,8÷3,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-VSMA1085400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMA1085400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebsspannung: 2,8...3,3V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 860nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 1A
Leuchtwinkel: 40°
Abmessungen: 3,4x3,4x2,45mm
Optische Leistung: 1425mW
Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,23*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 3,66*
1 Tag
598
1
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 4,30*
1 Tag
221
1
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 4,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.