Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur,universal; 0,2W; 8Ω; Ø23x8,6mm; Ø: 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lautsprecher; Miniatur,universal; 0,2W; 8Ω; Ø23x8,6mm; Ø: 23mm
Lautsprecher; Miniatur,universal; 0,2W; 8Ω; Ø23x8,6mm; Ø: 23mm
Artikel-Nr.:
     2805-VS-K23-8
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
kleinlautsprecher
Hersteller: VISATON
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,2W
Impedanz:
Durchmesser: 23mm
Äußere Abmessungen: Ø23x8,6mm
Höhe: 8,6mm
Max. Leistung: 0,5W
Resonanzfrequenz: 1740Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 73dB
Schallfrequenz: 900...16000Hz
Lautsprecher-Art: universal;Miniatur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,52*
€ 11,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,23*
€ 12,32*
1 Tag
56
€ 5,95*
ab € 12,31*
€ 21,83*
1 Tag
81
€ 14,99*
ab € 9,48*
€ 22,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7243100
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.