Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISATON 2823 LAUTSPRECHER, PCB-MONTAGE, 23MM, 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357167
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
kleinlautsprecher
Produktpalette: -
  • Maximale Nennleistung: 500 mW
  • Lautsprecherform: Rund
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Außentiefe - metrisch: 8.6 mm
  • Treibertyp: Miniatur
  • Außendurchmesser - metrisch: 23 mm
  • Nominelle Nennleistung: 200 mW
  • Lautsprechermontage: Durchsteckmontage
  • Außendurchmesser - imperial: 0.906 Zoll
  • Impedanz: 8 ohm
  • Außenlänge - metrisch: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: 0.339 Zoll
  • Resonanzfrequenz: 1.7 kHz
  • Außenlänge - imperial: -
  • Schallpegel (SPL): 73 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Frequenzgang, min.: 900 Hz
  • Frequenzgang, max.: 16 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio, Lautsprecher, Lautsprecherkomponenten, Video-Ausrüstung, VISATON, 2823, 2357167, 235-7167
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,52*
    € 11,11*
    € 5,90*
    ab € 8,22*
    € 12,32*
    2 Tage
    56
    € 5,95*
    ab € 12,31*
    € 21,83*
    Lager 139
    81
    € 14,99*
    ab € 9,48*
    € 22,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    7243100
    ab € 2,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.