Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinlautsprecher Mylar 8Ω Externer Antrieb, 73dB / 0.08W, 22.5 (Dia.) x 8.5mm, Anschlussdraht 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kleinlautsprecher Mylar 8Ω Externer Antrieb, 73dB / 0.08W, 22.5 (Dia.) x 8.5mm, Anschlussdraht 6mm
RS PRO Kleinlautsprecher Mylar 8Ω Externer Antrieb, 73dB / 0.08W, 22.5 (Dia.) x 8.5mm, Anschlussdraht 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7243100
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7243100
EAN/GTIN:
     5056112097747
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
rs pro kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 73dB
Tonart = Externer Antrieb
Nennleistung = 0.08W
Kegel-Material = Mylar
Abmessungen = 22.5 (Dia.) x 8.5mm
Durchmesser = 22.5mm
Höhe = 8.5mm

Runde Miniaturlautsprecher, Leiterplattenmontage. Runde elektromagnetische Lautsprecher, Leiterplattenmontage Große Lautstärke Erfordert externen Antriebsschaltkreis für den Betrieb
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
73dB
Tonart:
Externer Antrieb
Nennleistung:
0.08W
Kegel-Material:
Mylar
Abmessungen:
22.5 (Dia.) x 8.5mm
Durchmesser:
22.5mm
Höhe:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: kleinlautsprecher, 7243100, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, RS PRO, ABS201RCRS, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,68*
€ 6,19*
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 6,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAE Groupe
4030.4089
ab € 80,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.