Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; fotoelektrisch,Flüssigkeitsniveau; VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VP02EP
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     VP02EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: 3/8" PT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...40V DC
Gehäuse-Material: PSU
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 30Hz
Sensorgehäuse: Ø12,5
Reaktions-Art: Spiegelung
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensor-Art: fotoelektrisch;Flüssigkeitsniveau
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: VP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 57,99*
€ 77,33*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 54,30*
€ 79,29*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 69,66*
€ 93,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 162,02*
€ 227,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.