Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; fotoelektrisch,Flüssigkeitsniveau; VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VP01EP
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     VP01EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: 3/8" PT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...40V DC
Gehäuse-Material: PSU
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 30Hz
Sensorgehäuse: Ø12,5
Reaktions-Art: Spiegelung
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP / NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensor-Art: fotoelektrisch;Flüssigkeitsniveau
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: VP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 53,36*
€ 72,51*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 75,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 54,48*
€ 79,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 162,41*
€ 227,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.