| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8593465 Herst.-Nr.: VP01EP EAN/GTIN: 5059040015043 |
| |
|
| | |
| Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +80°C
Carlo Gavazzi Serie VP. Optischer Niveaufühler der Serie VP von Carlo Gavazzi mit unmoduliertem Infrarotlicht zur Erkennung von Flüssigkeiten. Ausgestattet mit integriertem Verstärker. Sender und Empfänger sind vollständig autark in massivem Kunststoffgehäuse zur Montage in die Behälterwand. Sensor zur Flüssigkeitsstandserkennung Integrierter Verstärker Hohe chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Säuren und Basen Keine elektrische oder thermische Verbindung zwischen Flüssigkeits- und Elektrokreis LED-Anzeige für Ausgang AN Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niveausensor, Pegelschalter, carlo gavazzi füllstandssensor, füllstandssensor, 8593465, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Carlo Gavazzi, VP01EP, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 53,36* | € 72,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 54,02* | € 75,87* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 54,48* | € 79,20* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 162,41* | € 227,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|