Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 2,2uH; 2,6A; 120mΩ; ±20%; 2,5x2x1mm; -40÷105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VLS252010HBX-2R2M
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS252010HBX-2R2M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 0,12Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 2,5x2x1mm
Betriebsstrom: 2,6A
Induktivität: 2,2µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: VLS
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1615
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0944*
€ 0,3429*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,63*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 252,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
SRP2512-2R2M
ab € 0,143*
Ähnlich
Vishay
IFSC1008ABER2R2M01
ab € 0,213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.