Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP2512 Drosselspule, 2,2 μH 2.1A mit Eisenpulver-Kern, 2512 Gehäuse 2.5mm / ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1808922
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP2512-2R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 2.1A
Gehäuse-Form = 2512
Länge = 2.5mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2.5 x 2 x 1.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 104mΩ
Serie = SRP2512
Kernmaterial = Eisenpulver
Betriebstemperatur min. = -40°C

Drahtbauweise Eisenpulverkern Magnetisch geschirmte Bauweise sorgt für geringe Abstrahlung Niedriger Gleichstromwiderstand Flaches Profil Anwendungen DC/DC-Wandler für: Smartphones DVC/DSCs Tablets HDD/SSDs Mobile elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
2.1A
Gehäuse-Form:
2512
Länge:
2.5mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2.5 x 2 x 1.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
104mΩ
Serie:
SRP2512
Kernmaterial:
Eisenpulver
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, drahtwiderstand, 1808922, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP25122R2M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,185*
€ 0,259*
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,143*
€ 0,467*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 696,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
IFSC1008ABER2R2M01
ab € 0,213*
Ähnlich
TDK
VLS252010HBX-2R2M-1
ab € 0,0944*
Ähnlich
TDK
VLS252012HBX-2R2M-1
ab € 0,112*
Ähnlich
Vishay
IFSC1111ABER2R2M01
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.