Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS252010HBX-2R2M-1 INDUKTIVITÄT 2.2UH 20% 2.07A GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455383
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS252010HBX-2R2M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
RMS-Strom Irms: 2.07 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: VLS-HBX-1
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.6 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.12 ohm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, VLS252010HBX-2R2M-1, 2455383, 245-5383
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1615
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0944*
    € 0,3429*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,49*
    € 0,63*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3429*
    € 0,40805
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2508*
    € 0,29845
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2157*
    € 0,25668
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1928*
    € 0,22943
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1862*
    € 0,22158
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1695*
    € 0,20171
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1587*
    € 0,18885
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1178*
    € 0,14018
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1101*
    € 0,13102
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7145* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRP2512-2R2M
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    Vishay
    IFSC1008ABER2R2M01
    ab € 0,213*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.