Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 2.2uH, 1.9A, 90mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247179
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IFSC1008ABER2R2M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=IFSC1008ABER2R2M01, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2 mm, Höhe=1.2 mm, Induktivität=2.2 µH, Länge=2.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=90 mΩ, Nennstrom=1.9 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Standard, Bauform=1008, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=IFSC-1008AB, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,213*
€ 0,682*
Lager 115
1985
5
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,954*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
SRN2512-2R2M
ab € 0,0971*
Ähnlich
Bourns
SRP2512-2R2M
ab € 0,143*
Ähnlich
TDK
VLS252010HBX-2R2M-1
ab € 0,0944*
Ähnlich
TDK
VLS252012HBX-2R2M-1
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.