Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS-HBX-1 Drosselspule, 2,2 μH 1.76A mit Metall-Kern, 252010 Gehäuse 2.5mm / ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814922
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS252010HBX-2R2M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 1.76A
Gehäuse-Form = 252010
Länge = 2.5mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 2.5 x 2 x 1mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 120mΩ
Serie = VLS-HBX-1
Kernmaterial = Metall
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
1.76A
Gehäuse-Form:
252010
Länge:
2.5mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
2.5 x 2 x 1mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
120mΩ
Serie:
VLS-HBX-1
Kernmaterial:
Metall
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1814922, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLS252010HBX2R2M1, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1615
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0943*
€ 0,3422*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,62*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 308,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
SRP2512-2R2M
ab € 0,143*
Ähnlich
Vishay
IFSC1008ABER2R2M01
ab € 0,213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.