Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode PIN; SMD; 940nm; 430÷1100nm; 65°; flach; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode PIN; SMD; 940nm; 430÷1100nm; 65°; flach; schwarz
Fotodiode PIN; SMD; 940nm; 430÷1100nm; 65°; flach; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-VEMD5010X01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEMD5010X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Wellenlänge λd: 430...1100nm
Diodenlinse: schwarz
Öffnungswinkel: 65°
Typ des Fotoelements: Fotodiode PIN
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,5mm2
Abmessungen: 5x4x0,9mm
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,59*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,53*
1 Tag
1653
1
€ 14,99*
ab € 0,501*
€ 2,09*
2 Tage
1594
1
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 2,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.