Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AEC-Q101 Fotodiode IR 940nm Si, SMD QFN-Gehäuse 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612053
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEMD5010X01
EAN/GTIN:
     5059040787773
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 940nm
Gehäusetyp = QFN
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 4
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 430nm
Fallzeit typ. = 100ns
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 0.9mm
Automobilstandard = AEC-Q101
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
940nm
Gehäusetyp:
QFN
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
4
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
430nm
Fallzeit typ.:
100ns
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
0.9mm
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode, 1612053, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, VEMD5010X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,58*
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,53*
1 Tag
1653
1
€ 14,99*
ab € 0,501*
€ 2,08*
1 Tag
1594
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 2,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 580,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.