Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; Apple Lightning-Stecker,USB A-Stecker; 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; USB 2.0; Apple Lightning-Stecker,USB A-Stecker; 0,5m
Kabel; USB 2.0; Apple Lightning-Stecker,USB A-Stecker; 0,5m
Artikel-Nr.:
     2805-USB-LIGHT/0.5WH
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     72905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
Hersteller: Goobay
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Apple Lightning-Stecker
Anwendung Kabel/PC-Adapter: Datenübertragung: Mobilgerät - Computer;Laden von Mobilgeräten
Ausführung: USB 2.0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1640
€ 9,90*
ab € 7,28*
€ 10,61*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 11,47*
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 11,80*
€ 4,50*
ab € 9,07*
€ 13,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49267
ab € 9,36*
Zubehör
Goobay
49270
ab € 11,20*
Zubehör
Goobay
49271
ab € 11,64*
Zubehör
Wentronic
39445
ab € 8,36*
Zubehör
Wentronic
49269
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.