Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Ultraschall; gerade; Bereich: 200÷1300mm; PNP / NO / NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Ultraschall; gerade; Bereich: 200÷1300mm; PNP / NO / NC
Sensor: Ultraschall; gerade; Bereich: 200÷1300mm; PNP / NO / NC
Artikel-Nr.:
     2805-UM30-213111
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UM30-213111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Anzahl Pole: 5
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 6Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0,2...1,3m
Ausgangskonfiguration: PNP / NO / NC
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: LED Anzeige
Zusatzfunktionen: Teach-in
Sensor-Art: gerade
Sensoren-Typ: Ultraschall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 230,23*
€ 290,00*
Frei Haus
ab € 230,85*
€ 293,72*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,08*
€ 309,56*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 296,71*
€ 345,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,56*
€ 411,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,29*
€ 407,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,15*
€ 380,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,38*
€ 370,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,71*
€ 353,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,69*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.