Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M30 Näherungssensor PNP 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 200 → 1300 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7002858
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UM30-213111
EAN/GTIN:
     5059040287686
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Sensortechnik = Ultraschall
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 200 → 1300 mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 9 → 30 V dc
Länge = 84mm
Schaltfrequenz = 6 Hz
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Verpolungsschutz = Ja

Serie UM30-12 und UM30-13. Hochgenaue Entfernungsmessung bei analogem Typ Unabhängig von der Materialform (einschließlich Filme, Glas und Flaschen) Lernprogramm Digital- oder Analogausgang Automatische Auswahl zwischen Strom und Spannung Umkehrbare binäre Schaltungsausgabe Unempfindlich gegenüber Schmutz, Staub und Beschlagen
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
200 → 1300 mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
9 → 30 V dc
Länge:
84mm
Schaltfrequenz:
6 Hz
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor sick, ultraschall sensor, ultraschall sensor m12, 7002858, Automation, Sensoren, Sick, UM30213111, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 229,19*
€ 290,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 231,89*
€ 294,44*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,31*
€ 310,32*
€ 5,90*
ab € 296,00*
€ 346,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,80*
€ 318,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,71*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.