Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; darlington,Transistor-Array; TSSOP16; 0,5A; 50V; Ch: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ULN2003AIPWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ULN2003AIPWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: TSSOP16
Ausgangsspannung: 50V
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 7
Anwendung: für Induktionsbelastungen
Eingangsspannung: 30V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: darlington;Transistor-Array
Weitere Suchbegriffe: transistor array npn, transistor array
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,221*
€ 0,856*
3 Tage
1306
1
€ 14,99*
ab € 0,19*
€ 1,071*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.