Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ULN2003AIPWR DARLINGTON TRANS ARRAY, NPN, 50V TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009697
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ULN2003AIPWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Bauform - Treiber: TSSOP
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Anzahl der Ausgänge: 7 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 50 V
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor array npn, transistor array, Halbleiter, ICs, Multifunktionstreiber, Schnittstellen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, ULN2003AIPWR, 3009697, 300-9697
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,20*
    € 0,25*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,221*
    € 0,856*
    Lager 139
    1306
    1
    € 14,99*
    ab € 0,19*
    € 1,071*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,071*
    € 1,27449
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.