Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Ultraschall; gerade; Bereich: 80÷2000mm; UStrom: 10÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M30 Näherungssensor Ultraschall, Gewinderohr 2 m 0-10 V/4-20 mA 10 → 30 V dc / 20 mA, IP65
Pepperl + Fuchs M30 Näherungssensor Ultraschall, Gewinderohr 2 m 0-10 V/4-20 mA 10 → 30 V dc / 20 mA, IP65
Artikel-Nr.:
     2805-UC2000-30GM-IUR2-V
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UC2000-30GM-IUR2-V15
EAN/GTIN:
     4050143000289
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: PEPPERL+FUCHS
Betriebstemperatur: 0...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Schnittstelle: RS232
Anzahl Pole: 5
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 200mA
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 80...2000mm
Ausgangskonfiguration: 4-20mA / 0-10V analog
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensor-Art: gerade
Sensoren-Typ: Ultraschall
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEPPERL+FU:
PEPPERL+FU
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 306,10*
€ 340,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,87*
€ 345,33*
Frei Haus
ab € 336,85*
€ 361,63*
Frei Haus
ab € 340,96*
€ 365,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 496,65*
€ 531,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,43*
€ 632,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,72*
€ 630,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,98*
€ 616,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,50*
€ 607,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,65*
€ 591,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
049801
€ 78,60*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
091198
€ 17,38*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
107461
€ 12,96*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
112013
€ 16,79*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
183656
€ 6,66*
Zubehör
Binder
79 3440 52 05
€ 13,14*
Zubehör
Binder
79 3440 55 05
€ 17,18*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
€ 11,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.