Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 6,5÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 1A; 500kHz; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TSR 1-2450SM Elektrischer Umwandler
Traco Power TSR 1-2450SM Elektrischer Umwandler
Artikel-Nr.:
     2805-TSR1-2450SM
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-2450SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Hersteller: TRACO POWER
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 15,2x9,3x7,6mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsspannung: 6,5...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 94%
Frequenzwechsel: 500kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: TSR 1SM
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc dc steller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,881*
€ 11,409*
1
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 13,00*
1
€ 6,90*
ab € 8,70*
€ 13,02*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 21,71*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.