Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltregler, Eingang 6.5 → 36V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 1A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666057
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-2450SM
EAN/GTIN:
     5059039890118
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 6.5 → 36V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = TO-220
Wirkungsgrad = 84% @ Vin max, 94% @ Vin min
Temperatur max. = +85°C
Netzausregelung = 0.2%
Gewicht = 1.9g
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
6.5 → 36V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
TO-220
Wirkungsgrad:
84% @ Vin max, 94% @ Vin min
Temperatur max.:
+85°C
Netzausregelung:
0.2%
Gewicht:
1.9g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc dc steller, 1666057, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSR12450SM, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 8,881*
€ 11,409*
1
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 13,00*
1
€ 6,90*
ab € 8,70*
€ 13,02*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,64*
7 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 21,52*
€ 29,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,409*
€ 13,57671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,029*
€ 13,12451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,701*
€ 12,73419
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,881*
€ 10,56839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.