Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 6,5-36 VDC, 5 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 94 % Wirkungsgrad, TSR 1-2450S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DC/DC-Wandler, 6,5-36 VDC, 5 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 94 % Wirkungsgrad, TSR 1-2450S
DC/DC-Wandler, 6,5-36 VDC, 5 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 94 % Wirkungsgrad, TSR 1-2450S
Artikel-Nr.:
     4502-32C2831
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-2450SM
EAN/GTIN:
     4099891318710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
DC/DC-Wandler, 6,5-36 VDC, 5 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 94 % Wirkungsgrad, TSR 1-2450SM
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
1 A
Bauform:
SMD
Breite:
9.3 mm
Eingangsspannungsbereich:
6,5-36 VDC
Höhe:
7.3 mm
Länge:
15.2 mm
Leistung:
5 W
Wirkungsgrad:
94 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0037 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc dc steller, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,881*
€ 11,409*
1
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 13,00*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,70*
€ 13,02*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,64*
6 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 21,52*
€ 29,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.