Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 940nm; transparent; 40mW; 12°; SMD; Abm: 2,5x2x2,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 940nm; transparent; 40mW; 12°; SMD; Abm: 2,5x2x2,7mm
IR Sender; 940nm; transparent; 40mW; 12°; SMD; Abm: 2,5x2x2,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-TSML1020
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSML1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebsspannung: 1,3...1,5V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 12°
Abmessungen: 2,5x2x2,7mm
Optische Leistung: 40mW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,253*
€ 1,228*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.