Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Infrarot-Diode
>
Artikel
Vishay IR-Diode, Subminiatur 35mW, 950nm, 7mW/sr, 2-Pin, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7104938
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
TSML1020
EAN/GTIN:
5059040850996
Suchbegriffe:
Encoder IC
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Wellenlänge Spitze = 950nm
Gehäusetyp = Subminiatur
Strahlstrom = 35mW
Strahlungsstärke = 7mW/sr
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 2.5 x 2 x 2.7mm
Linsenform = Dom
LED Material = GaAlAs
Infrarot-Dioden Vishay Serie TSML1000/20/30/40. Die Familie TSML10x0 von Vishay Semiconductor umfasst leistungsfähige Infrarot-(IR)-Dioden. Mit einer Wellenlänge von 940 nm bieten die IR-LEDs der Serie TSML10x0 eine hohe Strahlungsleistung. Sie sind in einem klaren, farblosen SMD-Gehäuse mit Kalottenlinse untergebracht. Geeignete Anwendungen für die IR-Sender der Serie TSML10x0 umfassen: Fernbedienungen, Lochstreifen-Lesegeräte, Encoder und Foto-Unterbrecher. TSML1000 – Umgekehrter Gullwing TSML1020 – Gullwing TSML1030 – Jochkabel TSML1040 – Axialkabel. Merkmale der IR-LEDs der Serie TSML10x0: Abmessungen: 2,5 x 2 x 2,7 mm Spitzenwellenlänge: 940 nm Hohe Strahlungsleistung und Intensität Strahlbreite: 24° Niedrige Durchlassspannung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Gehäusetyp:
Subminiatur
Strahlstrom:
35mW
Strahlungsstärke:
7mW/sr
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
2.5 x 2 x 2.7mm
Linsenform:
Dom
LED Material:
GaAlAs
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs – Leuchtdioden
>
IR LEDs
Weitere Suchbegriffe:
LED Array
,
LED Printmontage
,
PCB-LED
,
SMD-Diode
,
SMD-LED
,
infrarot-diode vishay
,
smd diode
,
7104938
,
Displays und Optoelektronik
,
LEDs – Leuchtdioden
,
IR LEDs
,
Vishay
,
TSML1020
,
Displays & Optoelectronics
,
LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,89*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,99*
Lager 139
2 Tage
2632
1
€ 14,99*
ab € 0,303*
€ 1,438*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 8,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO SAC305 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.71mm / 250g
RS Pro
7568884
€ 47,15*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.