Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -1A; 800mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -1A; 800mW; SOT23
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -1A; 800mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-TSM2305CX-RFG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSM2305CX RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot23
mosfet
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: -20V
Drainstrom: -1A
Widerstand im Leitungszustand: 55mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 0,8W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 20nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: mosfet 20v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.