Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; 940nm; blau,transparent; 160mW; 25°; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 5mm; 940nm; blau,transparent; 160mW; 25°; THT
IR Sender; 5mm; 940nm; blau,transparent; 160mW; 25°; THT
Artikel-Nr.:
     2805-TSAL6400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSAL6400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent;blau
Leuchtwinkel: 25°
Optische Leistung: 160mW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,158*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0853*
€ 0,3337*
1 Tag
5183
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,679*
1
€ 5,95*
ab € 0,3019*
€ 0,7656*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3337*
€ 0,3971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A104800AAB
ab € 1,83*
Zubehör
Kingbright
RTC52500
ab € 9,37*
Zubehör
Multicomp
LED-2A
ab € 0,0349*
Zubehör
Vishay
TSOP2236
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.