Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 2,5 → 5,5 V 3- Pins, 950nm 36kHz Fotodetektor, Vorverstärker, max. Bereich 45m ±45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451823
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP2236
EAN/GTIN:
     5059040803039
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Trägerfrequenz = 36kHz
Übertragungsdistanz max. = 45m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±45°
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Tageslichtfilter Typ = Epoxidkleberpaket
Ausgangsstrombereich = 5mA
Komponenten = Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 6 x 5.6 x 6.95mm
Höhe über Panel = 6.95mm
Länge = 6mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Versorgungsspannung = 2,5 → 5,5 V

IR-Empfängermodule Vishay Serie TSOP22/24/44/48. TSOP22.., TSOP48., TSOP24. Und TSOP44. Serie sind miniaturisierte IR-Empfängermodule für Infrarot-Fernbedienungssysteme. Eine PIN-Diode und ein Vorverstärker sind auf einem Kabelrahmen montiert, das Epoxidharzgehäuse enthält einen IR Filter. Das demodulierte Ausgangssignal kann zur Dekodierung direkt an einen Mikroprozessor angeschlossen werden. TSOP24.., TSOP44. Geräte der Serie sind optimiert, um fast alle falschen Impulse von Wi-Fi- und CFL-Quellen zu unterdrücken. Sie können einige Datensignale unterdrücken, wenn sie kontinuierlich übertragen werden. TSOP22.., TSOP48. Seriengeräte werden hauptsächlich für die Kompatibilität mit alten AGC2-Designs bereitgestellt. Neue Designs sollten die TSOP24.., TSOP44. Bevorzugen. Serie mit der neueren AGC4. Diese Komponenten sind nicht gemäß den Kfz-Spezifikationen zugelassen. Verbesserte Immunität gegen HF- und HF-Rauschen Niedriger Versorgungsstrom Fotodetektor und Vorverstärker in einem Gehäuse Interner Filter für PCM-Frequenz Versorgungsspannung: 2,5 V bis 5,5 V. Verbesserte Immunität gegen optisches Rauschen Unempfindlich gegenüber Restwelligkeit und Rauschen der Versorgungsspannung
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
36kHz
Übertragungsdistanz max.:
45m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±45°
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Tageslichtfilter Typ:
Epoxidkleberpaket
Ausgangsstrombereich:
5mA
Komponenten:
Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
6 x 5.6 x 6.95mm
Höhe über Panel:
6.95mm
Länge:
6mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Versorgungsspannung:
2,5 → 5,5 V
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, fotodiode 950nm, foto diode, 1451823, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP2236, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,88*
1
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 1,19*
2 Tage
1638
1
€ 14,99*
ab € 0,48*
€ 2,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.