Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GSM Modem; 64,5x74,5x25mm; SIM,USB; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika TRM240 Modem
Teltonika TRM240 Modem
Teltonika TRM240 Modem
Teltonika TRM240 Modem
Artikel-Nr.:
     2805-TRM240
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRM240000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm Modem
GPRS Modem
GSM Modem
Industriemodem
Hersteller: TELTONIKA
Steckverbinder-Art: SMA;SIM;USB micro
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 5V DC
Netz-Art: 2G;3G;4G;LTE CAT 1
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Sechskantschlüssel;USB-Kabel;Antenne;Modem
Schnittstelle: USB;SIM
Abmessungen: 64,5x74,5x25mm
Passendes Zubehör: PR5MEC00;PR5MEC11
Kommunikationsmodul-Typ: GSM Modem
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TELTONIKA:
TELTONIKA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 59,86*
€ 76,09*
5 Tage
16
€ 6,00*
ab € 60,27*
€ 76,60*
€ 6,00*
ab € 60,95*
€ 77,47*
€ 5,95*
ab € 61,24*
€ 77,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 76,93*
€ 95,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.