Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika TRM240 Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika TRM240 Modem
Teltonika TRM240 Modem
Teltonika TRM240 Modem
Teltonika TRM240 Modem
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92833275
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRM240000000
EAN/GTIN:
     4779027312774
Suchbegriffe:
Alarm Modem
GPRS Modem
GSM Modem
Industriemodem
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
131 g
Tiefe
64.5 mm
Höhe
25 mm
Breite
74.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Modem
Antennentyp
Intern
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Blau
LED-Anzeigen
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Leistungen
Unterstützte Protokolle
TCP/UDP/PPP/FTP(S)/HTTP(S)/NTP/PING/QMI/SSL
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC
Zertifizierung
CE, EAC
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.