| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-TPRSS065 Herst.-Nr.: TPRSS065 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -25...70°C Steuerspannung: 24V DC Modul-Typ: Motoranlasser Max. Motorleistung: 30kW Herstellerserie: TeSys Island Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 250,81* | € 279,11* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 261,71* | € 283,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 271,43* | € 292,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,53* | € 292,97* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 303,68* | € 328,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|