Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 0,35A; MiniMELF; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 0,35A; MiniMELF; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 0,35A; MiniMELF; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-TMMBAT48FILM
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TMMBAT48FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom max.: 1A
Vorwärtsspannung max.: 0,4V
Vorwärtsstrom: 0,35A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 1,5A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0707*
€ 0,1009*
1 Tag
2500
100
€ 7,00*
ab € 0,0427*
€ 0,1035*
2500
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1059*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0548*
€ 0,4376*
1 Tag
448121
5
€ 14,99*
ab € 0,0471*
€ 0,5592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4376*
€ 0,52074
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3044*
€ 0,36224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.