Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; gelb; 6,3÷11mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,4÷3V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; gelb; 6,3÷11mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,4÷3V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; gelb; 6,3÷11mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,4÷3V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-TLHY4405
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHY4405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,4...3V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 581...594nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 6,3...11mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0611*
€ 0,1126*
100
€ 4,00*
ab € 0,0915*
€ 0,1346*
10
€ 6,90*
ab € 0,0918*
€ 0,1689*
1 Tag
2325
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,263*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0765*
€ 0,6578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6578*
€ 0,78278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,3156* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,27*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 100R
ab € 0,00669*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00671*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.