Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay TLHY 4405 LED bedrahtet Gelb Rund 3 mm 11 mcd 60 ° 30 mA 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184336-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHY 4405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Universal-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Gelb · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 11 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Typ: TLHY 4405 · Wellenlänge: 585 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHY 4405, LED 3mm, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,172*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 196,28*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,29*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 221,77*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,37*
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 119,09*
Sonstiges
k.A.
B2632.5000
ab € 0,59*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32-VE100
ab € 7,37*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,151*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 128,62*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,58*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,73*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.