Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 3 mm, gelb, 585 nm, 6.3 mcd bis 0.011 cd, 60°, TLHY4405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 3 mm, gelb, 585 nm, 6.3 mcd bis 0.011 cd, 60°, TLHY4405
LED, THT, Ø 3 mm, gelb, 585 nm, 6.3 mcd bis 0.011 cd, 60°, TLHY4405
Artikel-Nr.:
     4502-68S9265
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHY4405
EAN/GTIN:
     4099879011404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hocheffiziente LED, TLHY4405, VISHAY Die TLHY4405 wurde für Standardanwendungen wie allgemeine Anzeige- und Beleuchtungszwecke entwickelt. Dieses Produkt ist in einem 3 mm getönten, diffusen Kunststoffgehäuse untergebracht. Der weite Betrachtungswinkel dieses Geräts bietet einen hohen Ein-Aus-Kontrast. Features * Geringe mechanische Toleranzen * Geeignet für Gleichstrom und hohen Spitzenstrom * Lichtstärke kategorisiert * Gelbe und grüne Farbe kategorisiert Anwendungen * Statusleuchten * Aus/Ein-Anzeige * Hintergrundbeleuchtung * Ableselampen * Wartungsleuchten * Legende Licht
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
60 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
3.2 mm
Durchlassspannung:
3 V
Durchlassstrom:
30 mA
Durchmesser:
3 mm
Farbe der LED:
gelb
Länge:
3.2 mm
Lichtstärke min.:
6.3 mcd
Lichtstärke typ.:
0.011 cd
Linse:
gelb
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
585 nm
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet gelb, led bedrahtet, sockel bipin led, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0612*
€ 0,113*
100
€ 4,00*
ab € 0,0913*
€ 0,1348*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0915*
€ 0,1694*
1 Tag
2325
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,264*
2
€ 5,90*
ab € 0,076*
€ 0,6625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1694*
€ 0,2016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1348*
€ 0,1604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,1398
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,1358
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,694* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,39*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 100R
ab € 0,00669*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00673*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.