Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 10÷50mcd; 28°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 10÷50mcd; 28°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; rot; 10÷50mcd; 28°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-TLHR5200
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHR5200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...3V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 612...625nm
Diodenlinse: transparent;rot
Helligkeit: 10...50mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 28°
Front: gewölbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0915*
€ 0,3402*
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 0,0742*
€ 0,4005*
1 Tag
2310
5
€ 14,99*
ab € 0,106*
€ 0,676*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,4005*
€ 0,4766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2481*
€ 0,29524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,37*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0347*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,0388*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00668*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00672*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.