Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT LED Rot 3 V, ±14° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT LED Rot 3 V, ±14° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-8187590
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHR5200
EAN/GTIN:
     5059040810440
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3 V
Lichtstärke = 50 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = ±14°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 625 nm
Abmessungen = 5.8 (Dia.) x 8.7mm

LEDs Vishay Serie TLHx5xxx, 5 mm (T-1 3/4), radial
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3 V
Lichtstärke:
50 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
±14°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
625 nm
Abmessungen:
5.8 (Dia.) x 8.7mm
Weitere Suchbegriffe: 8187590, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, TLHR5200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0915*
€ 0,3402*
4
€ 5,90*
ab € 0,0742*
€ 0,4005*
1 Tag
2310
5
€ 14,99*
ab € 0,106*
€ 0,676*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3402*
€ 0,4048
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2726*
€ 0,3244
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2568*
€ 0,3056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1487*
€ 0,177
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1396*
€ 0,1661
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1269*
€ 0,151
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,1308
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,37*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0347*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,0388*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00668*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00672*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.