Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 35÷70mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,8÷2,2V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 35÷70mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,8÷2,2V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; rot; 35÷70mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,8÷2,2V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-TLDR5400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLDR5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,8...2,2V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 648nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 35...70mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1341
10
€ 5,95*
ab € 0,1806*
€ 0,4074*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,649*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,659*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,318* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,40*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0347*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,039*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 68R
ab € 0,00651*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 180R
ab € 0,011*
Zubehör
Multicomp
MCF 1W 330R
ab € 0,0286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.