Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 650nm Rot 5 mm T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105850
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLDR5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED, Typ=TLDR5400, Blickwinkel=-30 ° 30 °, Durchlassspannung (Vf)=1.8 V, Durchlassstrom (If)=50 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=70 mcd, Spitzenwellenlänge=650 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Rot, diffus, Linsenform=Kugel, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=Standard
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1341
10
€ 5,95*
ab € 0,1806*
€ 0,3974*
49 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,643*
2
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,652*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3974*
€ 0,47291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3546*
€ 0,42197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2846*
€ 0,33867
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2506*
€ 0,29821
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,974* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,62*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0345*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,0388*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 68R
ab € 0,00652*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 180R
ab € 0,011*
Zubehör
Multicomp
MCF 1W 330R
ab € 0,0288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.