Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; DIP8; ±3÷18VDC,6÷36VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; DIP8; ±3÷18VDC,6÷36VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; DIP8; ±3÷18VDC,6÷36VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TL062CP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL062CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 3mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3,5V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 3...18V DC;6...36V DC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,62*
2 Tage
550
25
€ 7,00*
ab € 0,208*
€ 0,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,66*
50
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,84*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.