Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Optokoppler; Sender-Empfänger (Steckplatz); SMD,THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Optokoppler; Sender-Empfänger (Steckplatz); SMD,THT
Sensor: Optokoppler; Sender-Empfänger (Steckplatz); SMD,THT
Artikel-Nr.:
     2805-TCST1230
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCST1230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fotosensor
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Hersteller: VISHAY
Montage: THT;SMD
Betriebstemperatur: -25...85°C
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Äußere Abmessungen: 9,2x4,8x5,4mm
Ausgangsstrom: 2mA
Ausgangs-Art: Transistor
Optokoppler-Art: Gabelkoppler mit Blende
Spaltenbreite: 2,8mm
Blendenbreite: 0,5mm
Wellenlänge λd: 950nm
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Sensoren-Typ: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,82*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,94*
1 Tag
4678
1
€ 14,99*
ab € 0,479*
€ 1,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.