Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 15μs / Fallzeit 10μs, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451800
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCST1230
EAN/GTIN:
     5059040690936
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fotosensor
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 15µs
Fallzeit typ. = 10µs
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 8.3 x 4.7 x 8.15mm
Höhe über Panel = 8.15mm
Länge = 8.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Schlitzweite = 2.8mm
Breite = 4.7mm
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Miniatur-Gabellichtschranke, Vishay. Die TCST2103, TCST2202 und TCST2300 sind transmissive Sensoren, die einen Infrarot-Emitter und Fototransistor enthalten, der sich von einer Seite zur anderen auf den optischen Achsen in einem bleihaltigen Gehäuse befindet, das sichtbares Licht blockiert. Diese Teilenummern enthalten Optionen für die Öffnungsbreite. Leistungsmerkmale:. Gehäusetyp: Bleihaltig Detektortyp: Fototransistor Abmessungen (L x B x H in mm): 24,5 x 6,3 x 10,8 Abstand (in mm): 3,1 Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 4 mA (TCST2103) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 2 mA (TCST2202) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 0,5 mA (TCST2300) Tageslicht-Sperrfilter Emitter-Wellenlänge: 950 nm bleifreies (Pb) Löten freigegeben. Anwendungen:. Optischer Schalter Fotounterbrecher Zähler Encoder
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
15µs
Fallzeit typ.:
10µs
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
8.3 x 4.7 x 8.15mm
Höhe über Panel:
8.15mm
Länge:
8.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Schlitzweite:
2.8mm
Breite:
4.7mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Gabellichtschranke, Winkellichtschranke, Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, fototransistor vishay, fotosensor, lichtschranke gabellichtschranke, 1451800, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Vishay, TCST1230, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,82*
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,95*
1 Tag
4678
1
€ 14,99*
ab € 0,479*
€ 1,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.