Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,35mm2; Line; OFC; weiß; ungeschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,35mm2; Line; OFC; weiß; ungeschirmt
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,35mm2; Line; OFC; weiß; ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C100WH-0.35
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C100 2X0.35 WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 100m weiß
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 1,9x3,9mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 2x0,35mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
100
Frei Haus
ab € 0,4051*
€ 0,5979*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.